그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | 더블 유니온 솔더 |
높이 | 6 8 / 9 " |
길이 | 6.375 " |
자재 | 무연 청동 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1" |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 25 ~ 75 psi |
스트레이너 | 아니 |
UPC | 670750930621 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 2.18 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36LF10301 | 단일 유니온 FNPT | 5 8 / 9 " | 수압 감소 밸브 | 4 57 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 219,975 | |
36LF10401 | 단일 유니온 FNPT | 5 8 / 9 " | 수압 감소 밸브 | 4 57 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 223,265 | |
36LF10501 | 단일 유니온 FNPT | 6 8 / 9 " | 수압 감소 밸브 | 5.5 " | 1" | ₩ 261,380 | |
36LF10601 | 단일 유니온 FNPT | 8 8 / 9 " | 수압 감소 밸브 | 6.5 " | 1.25 " | ₩ 762,580 | |
36LF10701 | 단일 유니온 FNPT | 8 8 / 9 " | 수압 감소 밸브 | 6.625 " | 1.5 " | ₩ 955,482 | |
36LF10801 | 단일 유니온 FNPT | 11.5 " | 수압 감소 밸브 | 8.5 " | 2" | ₩ 1,493,852 | |
36LF20301 | FNPT | 5 8 / 9 " | 수압 감소 밸브 | 4" | 1 / 2 " | ₩ 207,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.