플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APOLLO 밸브 36LF10501 수압 감소 밸브 1인치 | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01

APOLLO VALVES 36LF10501 수압 감소 밸브 1 인치

재고 있음 있음
항목: AD3LXU 모델: 36LF10501크로스 참조: 40D804 / 36LF-105-01

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 303,467 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수압 감소 밸브
연결 유형단일 유니온 FNPT
높이6 8 / 9 "
길이5.5 "
자재무연 청동
최대. 압력300의 PSI
최대 온도180도 F
파이프 크기1"
사전 설정 압력 설정50의 PSI
압력 조정 범위25 ~ 75 psi
스트레이너아니
밸브 타입ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.95
선박 높이 (cm)10.67
선박 길이 (cm)20.07
선박 폭 (cm)13.72
HS 코드8481100090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형높이항목길이파이프 크기가격
APOLLO 밸브 36LF10301 수압 감소 밸브 1/2 인치 | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301단일 유니온 FNPT5 8 / 9 "수압 감소 밸브4 57 / 64 "1 / 2 "₩ 227,185
APOLLO 밸브 36LF10401 수압 감소 밸브 3/4 인치 | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401단일 유니온 FNPT5 8 / 9 "수압 감소 밸브4 57 / 64 "3 / 4 "₩ 231,087
APOLLO 밸브 36LF10601 수압 감소 밸브 1-1/4인치 | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601단일 유니온 FNPT8 8 / 9 "수압 감소 밸브6.5 "1.25 "₩ 757,907
APOLLO 밸브 36LF10701 수압 감소 밸브 1-1/2인치 | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701단일 유니온 FNPT8 8 / 9 "수압 감소 밸브6.625 "1.5 "₩ 869,085
APOLLO 밸브 36LF10801 수압 감소 밸브 2인치 | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801단일 유니온 FNPT11.5 "수압 감소 밸브8.5 "2"₩ 1,509,532
APOLLO 밸브 36LF20301 수압 감소 밸브 1/2 인치 | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "수압 감소 밸브4"1 / 2 "₩ 196,017
APOLLO 밸브 36LF20401 수압 감소 밸브 3/4 인치 | AD3LXZ 40D809 / 36LF-204-01 36LF20401FNPT5 8 / 9 "수압 감소 밸브3 57 / 64 "3 / 4 "₩ 217,332

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 36LF10501 수압 감소 밸브 1 인치
₩ 303,467 /단위