VESTIL AIR 시리즈 공기 유압 카트
필터
배터리 포함 : 아니 , 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 전면 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 수: 4 , 작업 유형: 공기가 들어있는 , 전원: 공기가 들어있는 , 압력 범위: 80 ~ 100 psi , 후방 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 규모 포함: 아니 , 펌프당 부하 속도: 7 / 16 " , 펌프당 무부하 속도: 3 / 4 " , 테이블 상판 재질: 1 / 8 "
스타일 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 재료 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AIR-2000 | 탄소강 | 2000의 파운드. | 6" | 39.5 " | 24.5 " | 47 1 / 4 " | 탄소강 | 24 " | ₩ 2,960,898 | |
B | AIR-1000-LD | 탄소강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | 탄소강 | 31 1 / 2 " | ₩ 3,440,105 | RFQ
|
C | 에어 -1500-D | 탄소강 | 1500의 파운드. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 탄소강 | 24 " | ₩ 3,867,640 | |
D | AIR-1000 | 탄소강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | 탄소강 | 19 11 / 16 " | ₩ 2,210,676 | |
E | AIR-1750 | 탄소강 | 1750의 파운드. | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | 탄소강 | 20 " | ₩ 2,741,403 | |
F | 에어 -800-D | 탄소강 | 800의 파운드. | 5" | 51 " | 37.25 " | 35 1 / 2 " | 탄소강 | 20 " | ₩ 2,642,054 | |
G | 에어 -1000-PSS | 스테인리스 강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 19 11 / 16 " | ₩ 4,959,716 | |
H | 에어 -1500-D-PSS | 스테인리스 강 | 1500의 파운드. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 24 " | ₩ 9,709,610 | |
I | 에어 -1750-PSS | 스테인리스 강 | 1750의 파운드. | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 20 " | ₩ 5,539,901 | |
J | 에어 -2000-PSS | 스테인리스 강 | 2000의 파운드. | 6" | 39.5 " | 24.5 " | 47 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 24 " | ₩ 7,422,392 | |
K | 에어 -1000-LD-PSS | 스테인리스 강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | 스테인리스 강 | 31 1 / 2 " | ₩ 6,771,494 | RFQ
|
L | 에어 -800-D-PSS | 스테인리스 강 | 800의 파운드. | 5" | 51 " | 37.25 " | 35 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 20 " | ₩ 5,854,901 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서
- 필라멘트 테이프
- 가스 혼합기
- PFA 불소 수지 튜브
- 파일럿 제어 플로트 밸브
- 하드웨어 공급
- 밀폐공간 보호장비
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 특수연마재
- 해양 및 RV 펌프
- CONDOR 일회용 슬리브
- APPROVED VENDOR Pegboard 후크 구색 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 패치 코드, Net Select
- B & P MANUFACTURING 알루미늄 팔레트 돌리
- SPEARS VALVES True Union 2000 표준 볼 밸브 수리 키트, EPDM
- KERN AND SOHN ORA-A 시리즈 교정 솔루션
- AMERICAN TORCH TIP 배럴 어셈블리
- CHICAGO-LATROBE 감소된 생크 드릴 비트 세트
- BASCO 양동이
- BROWNING 기본 강철 랙, 16피치