VESTIL AIR-1000-LD-PSS 공기 스테인리스 스틸 카트, 1000파운드 용량, 31.5인치 x 63인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
조정 가능한 PSI 범위 | 80 ~ 100 psi |
공기 흡입구 크기 | 3 / 8 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 38.5 " |
길이 | 78.31 " |
낮은 높이 | 12 1 / 8 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 신장 | 35.5 " |
맥스. 여행 거리 | 23.375 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 12.13 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
동작 모드 | 공기가 들어있는 |
작업 유형 | 공기가 들어있는 |
플랫폼 길이 | 63 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 31 1 / 2 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
압력 범위 | 80 ~ 100 psi |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-air-1000-ld-pss.pdf |
올려 진 높이 | 35 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
스케일 포함 | 아니 |
폭 | 31.5 " |
선박 중량 (kg) | 153 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 198.91 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 재료 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-1000 | 탄소강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | 탄소강 | 19 11 / 16 " | ₩ 2,210,676 | ||
AIR-1000-LD | 탄소강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | 탄소강 | 31 1 / 2 " | ₩ 3,440,105 | RFQ
| |
에어 -1000-PSS | 스테인리스 강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 19 11 / 16 " | ₩ 4,959,716 | ||
에어 -1500-D | 탄소강 | 1500의 파운드. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 탄소강 | 24 " | ₩ 3,867,640 | ||
에어 -1500-D-PSS | 스테인리스 강 | 1500의 파운드. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 24 " | ₩ 9,709,610 | ||
AIR-1750 | 탄소강 | 1750의 파운드. | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | 탄소강 | 20 " | ₩ 2,741,403 | ||
에어 -1750-PSS | 스테인리스 강 | 1750의 파운드. | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 20 " | ₩ 5,539,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.