EATON Danfoss CV1-10 시리즈 체크 밸브
Eaton Danfoss CV1-10 시리즈 체크 밸브는 냉동, 공조 및 난방 시스템에서 유체의 역류를 방지하는 데 적합합니다. 유체 흐름을 효율적으로 제어하기 위해 밸브의 포트를 열거 나 닫는 포펫이 있습니다. 이 밸브는 또한 컴팩트한 디자인을 특징으로 합니다....n 고압 및 온도 범위를 견딜 수 있는 내구성 있는 강철로 만들어졌습니다. Eaton 제어 밸브는 원활한 작동, 낮은 압력 강하 및 정밀한 유체 제어를 위한 신속한 응답을 제공합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 566377 | ₩ 87,388 | RFQ
|
B | 566262 | ₩ 72,828 | RFQ
|
A | 565613 | ₩ 72,828 | RFQ
|
A | 565612 | ₩ 72,828 | RFQ
|
A | 565614 | ₩ 72,828 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 유체가 원하는 방향으로 흐르면 포펫이 흐름에 의해 밀려 열리므로 압력이 떨어질 때까지 유체가 통과할 수 있습니다.
- 흐름이 멈추거나 역류하면 포펫이 닫혀 유체가 밸브로 역류하는 것을 방지합니다.
- 이 포펫은 스프링이 장착되어 유체 압력이 스프링력을 극복하고 밸브를 열 수 있을 만큼 충분히 높아질 때까지 밸브를 닫은 상태로 유지합니다.
자주 묻는 질문
스크류인 카트리지 설치의 이점은 무엇입니까?
나사식 카트리지 설치 방법은 일반적으로 유체 동력 시스템에 사용되며 통합 및 유지 관리가 용이합니다. 잠재적인 누출 지점을 줄이고 소음 수준을 줄이면서 진동을 견딜 수 있습니다.
Buna-N 씰이란 무엇입니까?
Buna-N 씰은 유체가 반대 방향으로 흐르는 것을 방지하기 위해 포핏과 밸브 포트 사이에 장벽을 만드는 데 사용됩니다.
워터햄머링이란?
수격 현상은 유체가 갑자기 멈추거나 제한될 때 배관 시스템에서 발생할 수 있습니다. 이러한 급격한 흐름 변화로 인해 압력파가 파이프를 통해 이동하여 노킹 소음이 발생합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고속 반도체 퓨즈
- 배전반 매트
- 평면 및 면도 도구
- 플랜지 커플 링 키트
- 표면 테스터 액세서리
- 차량 정비도구
- 파일
- 마감 용품
- 공기압 처리
- 카운터 및 아워 미터
- MILWAUKEE 5 "휠 직경 앵글 그라인더
- CALDWELL 빔 통
- DAYTON 강철 케이블
- PALMGREN 유압 프레스
- DIXON 압축 너트
- AME INTERNATIONAL 유아용 침대 키트
- ANVIL 앵커 길이 블라인드 플랜지
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- Cementex USA 가스 플라이어
- GKS-PERFEKT 컨테이너 돌리