VESTIL AIR-2000-PSS 공기 스테인리스 스틸 카트, 2000파운드 용량, 24인치 x 47.25인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
조정 가능한 PSI 범위 | 80 ~ 100 psi |
공기 흡입구 크기 | 3 / 8 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 39 " |
길이 | 54 " |
낮은 높이 | 15 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 신장 | 39.5 " |
맥스. 여행 거리 | 24.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 15 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
동작 모드 | 공기가 들어있는 |
작업 유형 | 공기가 들어있는 |
플랫폼 길이 | 47 1 / 4 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
압력 범위 | 80 ~ 100 psi |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-air-2000-pss.pdf |
올려 진 높이 | 39 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
스케일 포함 | 아니 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 177.3 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 재료 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-1000 | 탄소강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | 탄소강 | 19 11 / 16 " | ₩ 2,210,676 | ||
AIR-1000-LD | 탄소강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | 탄소강 | 31 1 / 2 " | ₩ 3,440,105 | RFQ
| |
에어 -1000-LD-PSS | 스테인리스 강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | 스테인리스 강 | 31 1 / 2 " | ₩ 6,771,494 | RFQ
| |
에어 -1000-PSS | 스테인리스 강 | 1000의 파운드. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 19 11 / 16 " | ₩ 4,959,716 | ||
에어 -1500-D | 탄소강 | 1500의 파운드. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 탄소강 | 24 " | ₩ 3,867,640 | ||
에어 -1500-D-PSS | 스테인리스 강 | 1500의 파운드. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 24 " | ₩ 9,709,610 | ||
AIR-1750 | 탄소강 | 1750의 파운드. | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | 탄소강 | 20 " | ₩ 2,741,403 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.