₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1194 호일 테이프 1/4인치 x 6야드 구리
2일 이내 배송
₩ 21,248 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 비전도성 아크릴 |
접착제 타입 | 비전 도성 |
길이 | 6 미터 |
자재 | 구리 |
성능 온도. | 최대 149°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.6 |
폭 | 1 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 40 온스 / 인치 |
접착 성 | 비전 도성 |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
임페리얼 테이프 길이 | 18 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 4 " |
라이너 포함 | 가능 |
최대 테이프 성능 온도 | 150 ° F |
미터법 테이프 길이 | 5.5m |
미터법 테이프 폭 | 6.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 1194 시리즈 |
차폐 효과 | 보통(50dB~70dB) |
사양 충족 | RoHS, UL 인증 |
표준 | ROHS 2011/65/EU, UL 인증 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 구리 |
테이프 색상 | 구리 |
테이프 속성 | EMI 차폐, 난연성 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내유성, 내산화성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 비전도성 접착 포일 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.6 |
테이프 타입 | 박 |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.018 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7409199000 |
원산지 | TW |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 지름 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 90,409 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 47,096 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 165,458 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 288,677 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 118,268 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 400,414 | |
![]() |
1194 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 아크릴 | - | 6일 | 구리 | 최대 149도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 37,515 |
제품 탐색
- IFM O2D943 백라이트 조명 장치, 백라이트, 50mm x 50mm 필드, M12 커넥터, 24VDC
- PIP 250-57-0020 Eye Protection Bouton 광학 안경, OS, 어두운 색, 쌍
- FANTECH 46824 지붕 팬, 업블라스트, 18인치 벨트 드라이브, 1/2마력, 208-220/460V, 3상
- VULCAN HART 00-959662-00001 가스 밸브, 4.85 인치 길이
- ADAPT-ALL SS5040S-16C 스트레이트 어댑터, 수 S16 DIN 튜브 x 수 S16 DIN 튜브, 스테인리스 스틸, 경량
- GRAINGER 56JM22 가장자리 보호기, 폭 2 1/2인치, 깊이 2 1/2인치, 길이 48인치, 두께 0.16인치, 48팩
- PASS AND SEYMOUR LSLV600-PI 저전압 슬라이드 조광기, 120V, Ivory
- BUSSMANN PVS-R-20 태양광 퓨즈 20a 클래스 Rk5 Pvsr 600vac/dc
더 알아보기
- 구매자 제품
- DBI-살라
- 키샤프트
- 옐로우 잭잇
- 표준 연마재
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 흡기 보호대가있는 직접 구동 배기 팬
- 악기 카트
- 슬롯 형 심 스톡
- 스펙트럼 분석기 액세서리
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색, 주름진 슬립온 커프
- MEMPHIS GLOVE 컷 프로 작업 장갑
- ANSELL 37-145 Alphatec Solvex 민첩한 화학 장갑
- KRYTOX 240AB 시리즈 항공우주 등급 불소화 그리스
- SALISBURY ILP 시리즈 탑 그레인 염소 가죽 장갑
- ANDERSON METALS CORP. 제품 수 엘보우, 가시관
- DIXON 핸들 어셈블리
- DIXON Ws-시리즈 커플러 키트
- HOFFMAN 드롭 및 브래킷 행거
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 CPVC 표준 밸브 시트 수리 키트, Buna-N
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1194 호일 테이프 1/4인치 x 6야드 구리
₩ 21,248 /단위