항목 | 라이저 클램프 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
크기 | 1/2 "~ 12" |
ㅁㄴㅇㄹ | 안시.jpg |
온도를 작동합니다. | 650도 에프 |
모델 | 볼트 크기 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7 / 16 " | 용융 아연 도금 | 11.375 " | 아연 도금 강판 | 500 파운드 | 3" | - | ₩ 36,732 | |
0500361134 | 5 / 8 " | 용융 아연 도금 | 18.5 " | 아연 도금 강판 | 2500 파운드 | 8" | - | ₩ 89,985 | |
0500173521 | 3 / 8 " | 평원 | 8.875 " | 탄소강 | 45의 파운드 | 1/2-3/4 " | - | ₩ 13,772 | |
0500173539 | 3 / 8 " | 평원 | 8.875 " | 탄소강 | 220 파운드 | 1" | - | ₩ 18,217 | |
0500173547 | 3 / 8 " | 평원 | 10 " | 탄소강 | 350 파운드 | 1-1 / 4 " | - | ₩ 21,105 | |
0500173554 | 3 / 8 " | 평원 | 10.25 " | 탄소강 | 250 파운드 | 1-1 / 2 " | - | ₩ 18,585 | |
0500173562 | 7 / 16 " | 평원 | 10.25 " | 탄소강 | 300 파운드 | 2" | - | ₩ 20,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.