그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이저 클램프 |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 평원 |
길이 | 10.25 " |
자재 | 탄소강 |
맥스. 하중 | 250 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7 / 16 " | 용융 아연 도금 | 11.375 " | 아연 도금 강판 | 500 파운드 | 3" | - | ₩ 36,732 | |
0500361134 | 5 / 8 " | 용융 아연 도금 | 18.5 " | 아연 도금 강판 | 2500 파운드 | 8" | - | ₩ 89,985 | |
0500173521 | 3 / 8 " | 평원 | 8.875 " | 탄소강 | 45의 파운드 | 1/2-3/4 " | - | ₩ 13,772 | |
0500173539 | 3 / 8 " | 평원 | 8.875 " | 탄소강 | 220 파운드 | 1" | - | ₩ 18,217 | |
0500173547 | 3 / 8 " | 평원 | 10 " | 탄소강 | 350 파운드 | 1-1 / 4 " | - | ₩ 21,105 | |
0500173562 | 7 / 16 " | 평원 | 10.25 " | 탄소강 | 300 파운드 | 2" | - | ₩ 20,125 | |
0500173570 | 7 / 16 " | 평원 | 11.25 " | 탄소강 | 400 파운드 | 2-1 / 2 " | - | ₩ 18,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.