ANVIL 0500362033 파이프 안장 지지대 주철 4 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 새들 지원 |
마감재 | 아연 |
자재 | 주철 |
맥스. 하중 | 3800의 파운드 |
파이프 크기 | 4" |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 38), WW-H-171E (유형 39), ANSI-MSS SP-69 및 MSS SP-58 (유형 38) |
타입 | 조절할 수 있는 |
폭 | 3.62 " |
선박 중량 (kg) | 7.76 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500362009 | 1800의 파운드 | 2.5 " | - | 3" | ₩ 365,277 | |
0500362017 | 1800의 파운드 | 3" | - | 3" | ₩ 366,275 | |
0500362025 | 1800의 파운드 | 3.5 " | - | 3" | ₩ 360,097 | |
0500362041 | 3800의 파운드 | 5" | - | 3.62 " | ₩ 544,337 | |
0500362058 | 3800의 파운드 | 6" | - | 3.62 " | ₩ 549,797 | |
0500362066 | 3800의 파운드 | 8" | - | 3.62 " | ₩ 570,482 | |
0500172549 | - | - | - | - | ₩ 280,252 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.