AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 벤투리 송풍기
Air Systems International 벤투리 송풍기는 좁은 공간 환기, 연기, 가스 또는 먼지 입자 제거, 신선한 공기 순환 촉진과 같은 목적을 수행하는 제한된 공간, 환기 시스템 및 위험한 환경에 이상적입니다. 이 공압 송풍기, 드...벤투리 스타일로 서명된 벤츄리 효과는 제한된 영역을 통과하는 유체가 증폭된 공기 속도를 경험하는 현상을 활용하여 고속 기류를 생성합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 소비되는 공기 @ 50 Psig | 소비되는 공기 @ 70 Psig | 길이 | 기류 @ 50 Psig | 기류 @ 70 Psig | 기류 @ 90 Psig | 기본 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASI-4100 | 1" | 117 CFM | 152 CFM | 46 1 / 2 " | 3785 CFM | 4562 CFM | 5041 CFM | 14 1 / 3 " | ₩ 1,429,627 | |
A | ASI-2900 | 1" | 76 CFM | 99 CFM | 44 " | 2770 CFM | 3340 CFM | 3752 CFM | 11.16 " | ₩ 1,022,594 | |
A | ASI-1000 | 1 / 2 " | 38 CFM | 53 CFM | 16 1 / 3 " | 935 CFM | 1274 CFM | 1422 CFM | 7 5 / 16 " | ₩ 562,765 | |
A | ASI-1200 | 1 / 2 " | 38 CFM | 53 CFM | 32 1 / 8 " | 1211 CFM | 1429 CFM | 1580 CFM | 7 5 / 16 " | ₩ 742,000 |
작동 메커니즘
- 벤츄리 스타일의 공압 송풍기는 흡기 포트를 통해 주변 공기를 끌어와 시스템으로 유입시킵니다.
- 그런 다음 공기는 제한된 노즐이나 목 부분을 통과하여 좁은 흐름 경로를 만듭니다.
- 공기가 수축된 노즐을 통과할 때 벤츄리 효과로 인해 속도가 증가합니다. 이로 인해 공기 속도가 빨라집니다.
- 수축된 부분의 공기 속도가 증가하면 목과 주변 영역 사이에 압력 차이가 발생합니다.
- 수축된 노즐에서 나오는 고속 공기 흐름은 저압 영역을 생성하여 주변 공기가 송풍기로 유입되거나 끌어당겨지게 합니다.
- 동반된 주변 공기는 고속 공기 흐름과 혼합되어 부피와 속도가 증가된 혼합 공기 혼합물이 생성됩니다.
- 혼합된 공기 혼합물은 송풍기의 출구 포트에서 배출되어 고속 기류를 생성합니다.
특징
- 이러한 벤츄리 스타일 공압 송풍기는 극한의 환경 조건에서 성능을 향상시키기 위해 열이 높은 위치에 사용됩니다.
- 교체 가능한 아연 도금 강철 혼이 장착되어 있어 장기간 사용이 가능하고 유지 관리가 쉽습니다.
- 이 벤츄리 송풍기는 내구성과 휴대 용이성을 위해 주조 알루미늄 베이스를 갖추고 있습니다.
- API 표준 기본 크기를 준수하여 기존 시스템과의 호환성 및 통합 용이성을 보장합니다.
- 이 송풍기는 최대 8000cfm의 유량을 제공하고 최대 140psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
여러 개의 벤츄리 송풍기를 직렬 또는 병렬로 연결할 수 있습니까?
예, 더 큰 공기 흐름이나 흡입 성능을 얻기 위해 여러 개의 벤츄리 송풍기를 직렬 또는 병렬 배열로 연결할 수 있습니다. 직렬 구성에서는 한 송풍기의 출력이 다음 송풍기의 입력으로 공급되어 압력과 공기 흐름이 높아집니다. 반대로, 병렬 설정에서는 여러 개의 송풍기가 동시에 작동하여 전체 공기 흐름 또는 흡입 용량이 증가합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Right-To-Know 태그
- 수조 온열 장치
- 페인트 에저 및 리필
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- 미스트 냉각 장비
- 보관함/용기
- 체인 및 체인 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 인간 공학
- 환풍
- TECHSPRAY IPA 청소용 물티슈
- STRANCO INC 파이프 마커, 277/480 볼트
- JOHNSON CONTROLS SPDT 스위치 라인 전압 기계식 서모 스탯
- BESSEY 클램프 수직 전환
- SOLBERG 진공 필터
- NORTH AMERICAN 출혈 제어 키트, 구성 요소 수 12
- MI-T-M 스플 라이스
- CAMPBELL 플라스틱 체인
- MORSE DRUM 맞춤 핀