그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤 투리 스타일 공압 공기 송풍기 |
소비되는 공기 @ 50 Psig | 38 CFM |
소비되는 공기 @ 70 Psig | 53 CFM |
기류 @ 50 Psig | 935 CFM |
기류 @ 70 Psig | 1274 CFM |
기류 @ 90 Psig | 1422 CFM |
기본 Dia. | 7 5 / 16 " |
소재베이스 | 캐스트 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 6 3 / 4 " |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 64 CFM |
하우징 마감 | 아연 |
주택 자재 | 강철 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | NPT |
길이 | 16 1 / 3 " |
맥스. 입구 압력 | 140의 PSI |
타입 | 벤 투리 스타일 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8414596595 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 소비되는 공기 @ 50 Psig | 소비되는 공기 @ 70 Psig | 길이 | 기류 @ 50 Psig | 기류 @ 70 Psig | 기류 @ 90 Psig | 기본 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-1200 | 1 / 2 " | 38 CFM | 53 CFM | 32 1 / 8 " | 1211 CFM | 1429 CFM | 1580 CFM | 7 5 / 16 " | ₩ 742,000 | |
ASI-2900 | 1" | 76 CFM | 99 CFM | 44 " | 2770 CFM | 3340 CFM | 3752 CFM | 11.16 " | ₩ 1,022,595 | |
ASI-4100 | 1" | 117 CFM | 152 CFM | 46 1 / 2 " | 3785 CFM | 4562 CFM | 5041 CFM | 14 1 / 3 " | ₩ 1,429,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.