그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 1500도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 4 인치 |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 1 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 33.35 |
선박 폭 (cm) | 26.82 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0311045405 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 85,837 | |
0311045603 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 " | ₩ 60,795 | |
0311045801 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 " | ₩ 69,877 | |
0311046007 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 " | ₩ 66,220 | |
0311046205 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2" | ₩ 118,877 | |
0311046403 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4" | ₩ 118,650 | |
0311046601 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"x 1 " | ₩ 89,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.