그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사산 플랜지, 페이스 및 드릴 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | 플랜지 x FNPT |
최대. 압력 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4.25 " |
파이프 크기 | 1" |
포화 증기압 | 125의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 구멍 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0308002005 | 4 | 3.875 " | 3 / 4 " | ₩ 139,055 | |
0308002401 | 4 | 4.625 " | 1.25 " | ₩ 104,650 | |
0308002609 | 4 | 5" | 1.5 " | ₩ 95,550 | |
0308002807 | 4 | 6" | 2" | ₩ 102,462 | |
0308003003 | 4 | 7" | 2.5 " | ₩ 112,910 | |
0308003201 | 4 | 7.5 " | 3" | ₩ 152,145 | |
0308003409 | 8 | 8.5 " | 3.5 " | ₩ 213,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.