항목 | 내 화학성 장갑 |
색상 | 자연의 |
동 | 찌르는 |
마감재 | 염소화 |
길이 | 11 13 / 32 " |
라이너 재료 | Unlined |
자재 | 유액 |
크기 | 7.5 |
두께 | 19만 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 4015191050 |
원산지 | TH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.