STAFFORD MFG 시그니처 시리즈 고정 나사 유형 스틸 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 마감재 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6L100P3 | 1" | 검은 산화물 | 1215 | 1.625 " | 5/16-18 x 3/8 | 0.62 " | ₩ 23,010 | RFQ
|
B | 6L100 | 1" | 평원 | 1215 | 1.625 " | 5/16-18 x 3/8 | 0.62 " | ₩ 26,676 | RFQ
|
B | 6L108 | 1-1 / 2 " | 평원 | 1215 | 2.250 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.750 " | ₩ 33,778 | RFQ
|
A | 6L108P3 | 1-1 / 2 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.250 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.750 " | ₩ 26,116 | RFQ
|
A | 6L104P3 | 1-1 / 4 " | 검은 산화물 | 1215 | 2" | 3/8-16 x 3/8 | 0.688 " | ₩ 21,610 | RFQ
|
B | 6L104 | 1-1 / 4 " | 평원 | 1215 | 2" | 3/8-16 x 3/8 | 0.688 " | ₩ 28,076 | RFQ
|
A | 6L102P3 | 1-1 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 1.750 " | 5/16-18 x 3/8 | 0.62 " | ₩ 22,094 | RFQ
|
B | 6L102 | 1-1 / 8 " | 평원 | 1215 | 1.750 " | 5/16-18 x 3/8 | 0.62 " | ₩ 26,320 | RFQ
|
A | 6L101P3 | 1-1 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 1.750 " | 5/16-18 x 3/8 | 0.62 " | ₩ 22,272 | RFQ
|
B | 6L101 | 1-1 / 16 " | 평원 | 1215 | 1.750 " | 5/16-18 x 3/8 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 6L112 | 1-3 / 4 " | 평원 | 1215 | 2.625 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 6L112P3 | 1-3 / 4 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.625 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 52,105 | RFQ
|
B | 6L106 | 1-3 / 8 " | 평원 | 1215 | 2.125 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.750 " | ₩ 18,607 | RFQ
|
A | 6L106P3 | 1-3 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.125 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.750 " | ₩ 30,723 | RFQ
|
B | 6L103 | 1-3 / 16 " | 평원 | 1215 | 2" | 3/8-16 x 3/8 | 0.688 " | - | RFQ
|
A | 6L103P3 | 1-3 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 2" | 3/8-16 x 3/8 | 0.688 " | ₩ 24,487 | RFQ
|
A | 6L110P3 | 1-5 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.500 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.813 " | ₩ 31,181 | RFQ
|
B | 6L110 | 1-5 / 8 " | 평원 | 1215 | 2.500 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.813 " | - | RFQ
|
B | 6L105 | 1-5 / 16 " | 평원 | 1215 | 2.125 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.688 " | - | RFQ
|
A | 6L105P3 | 1-5 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.125 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.688 " | ₩ 22,883 | RFQ
|
B | 6L114 | 1-7 / 8 " | 평원 | 1215 | 2.750 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 6L114P3 | 1-7 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.750 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 40,192 | RFQ
|
B | 6L107 | 1-7 / 16 " | 평원 | 1215 | 2.250 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 6L107P3 | 1-7 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.250 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.750 " | ₩ 26,141 | RFQ
|
B | 6L109 | 1-9 / 16 " | 평원 | 1215 | 2.500 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.813 " | - | RFQ
|
A | 6L109P3 | 1-9 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.500 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.813 " | ₩ 31,563 | RFQ
|
A | 6L111P3 | 1-11 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.500 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.813 " | ₩ 30,876 | RFQ
|
B | 6L111 | 1-11 / 16 " | 평원 | 1215 | 2.500 " | 3/8-16 x 3/8 | 0.813 " | - | RFQ
|
B | 6L113 | 1-13 / 16 " | 평원 | 1215 | 2.750 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 6L113P3 | 1-13 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 2.750 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 52,258 | RFQ
|
B | 6L115 | 1-15 / 16 " | 평원 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 6L115P3 | 1-15 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 52,640 | RFQ
|
B | 6L008 | 1 / 2 " | 평원 | 1215 | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ₩ 25,200 | RFQ
|
A | 6L008P3 | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 1215 | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | - | RFQ
|
A | 6L004P3 | 1 / 4 " | 검은 산화물 | 1215 | 0.500 " | 10-32×1/8 | 0.281 " | - | RFQ
|
B | 6L004 | 1 / 4 " | 평원 | 1215 | 0.500 " | 10-32×1/8 | 0.281 " | ₩ 12,370 | RFQ
|
A | 6L002P3 | 1 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 0.375 " | 6-32×1/8 | 0.250 " | - | RFQ
|
B | 6L002 | 1 / 8 " | 평원 | 1215 | 0.375 " | 6-32×1/8 | 0.250 " | ₩ 15,120 | RFQ
|
A | 6L200P3 | 2" | 검은 산화물 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 52,640 | RFQ
|
B | 6L200 | 2" | 평원 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 40,396 | RFQ
|
A | 6L208P3 | 2-1 / 2 " | 검은 산화물 | 1215 | 3.500 " | 1/2-13 x 1/2 | 1" | ₩ 73,258 | RFQ
|
B | 6L208 | 2-1 / 2 " | 평원 | 1215 | 3.500 " | 1/2-13 x 1/2 | 1" | ₩ 87,843 | RFQ
|
B | 6L204 | 2-1 / 4 " | 평원 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | ₩ 37,672 | RFQ
|
A | 6L204P3 | 2-1 / 4 " | 검은 산화물 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | ₩ 58,418 | RFQ
|
B | 6L202 | 2-1 / 8 " | 평원 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 33,167 | RFQ
|
A | 6L202P3 | 2-1 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 60,683 | RFQ
|
B | 6L201 | 2-1 / 16 " | 평원 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | - | RFQ
|
A | 6L201P3 | 2-1 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 3" | 1/2-13 x 1/2 | 0.88 " | ₩ 72,927 | RFQ
|
B | 6L212 | 2-3 / 4 " | 평원 | C1026 | 4" | 1/2-13 x 1/2 | 1.12 " | - | RFQ
|
A | 6L212P3 | 2-3 / 4 " | 검은 산화물 | C1026 | 4" | 1/2-13 x 1/2 | 1.12 " | ₩ 116,785 | RFQ
|
B | 6L206 | 2-3 / 8 " | 평원 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | - | RFQ
|
A | 6L206P3 | 2-3 / 8 " | 검은 산화물 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | ₩ 69,643 | RFQ
|
A | 6L203P3 | 2-3 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | ₩ 58,850 | RFQ
|
B | 6L203 | 2-3 / 16 " | 평원 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | - | RFQ
|
A | 6L210P3 | 2-5 / 8 " | 검은 산화물 | C1026 | 4" | 1/2-13 x 1/2 | 1.12 " | ₩ 111,490 | RFQ
|
B | 6L210 | 2-5 / 8 " | 평원 | C1026 | 4" | 1/2-13 x 1/2 | 1.12 " | - | RFQ
|
A | 6L205P3 | 2-5 / 16 " | 검은 산화물 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | ₩ 57,730 | RFQ
|
B | 6L205 | 2-5 / 16 " | 평원 | 1215 | 3.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 0.938 " | ₩ 39,658 | RFQ
|
A | 6L214P3 | 2-7 / 8 " | 검은 산화물 | C1026 | 4.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 1.12 " | ₩ 128,087 | RFQ
|
B | 6L214 | 2-7 / 8 " | 평원 | C1026 | 4.250 " | 1/2-13 x 1/2 | 1.12 " | - | RFQ
|
B | 6L207 | 2-7 / 16 " | 평원 | 1215 | 3.500 " | 1/2-13 x 1/2 | 1" | - | RFQ
|
시그니쳐 시리즈 고정 나사형 스틸 샤프트 칼라
Stafford MFG 시그니처 시리즈 고정 나사 칼라는 샤프트, 로드 또는 튜브에 안전하고 정밀하게 부착할 수 있습니다. 이 칼라는 고정 나사를 부드러운 샤프트의 표면에 빠르게 파고들어 단단하고 안정적인 그립을 생성하도록 설계되었습니다. 그들은 내구성을 위해 강철로 만들어졌으며 내식성 또는 미적 매력을 향상시키기 위해 일반 / 흑색 산화물 마감 처리가 되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 홀더 및 교체 케이스
- 거대한 호퍼 상자
- 커
- 패널 고정 클립
- 토양 오거 키트
- 선반 및 보관 랙
- 머리보호구
- 가전 제품
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- HVAC 테스트 기기
- SPEEDAIRE 피스톨 그립 에어 임팩트 렌치
- S & W 가구 글라이드 표준
- WOODHEAD 130085 시리즈 케이블 릴
- OIL SAFE 그리스 도구
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/16-16 Un
- HUMBOLDT 실험실 벤치 믹서
- MORSE DRUM 그루브 핀
- SMC VALVES Sv3000 시리즈 솔레노이드 밸브
- VESTIL VSWP 시리즈 브러시 스위퍼/브러시 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSRS 단일 감속 감속기