TELEMECANIQUE 센서 스틸 롤러 플런저 안전 인터록 스위치
스타일 | 모델 | 액추에이터 길이 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | IP 등급 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSM3702L2 | 0.8 " | 30 "X 60" | 0.63 " | 2.77 " | 66, 67, 68 | 7.9의 파운드 | ₩ 397,652 | |
B | XCSD3702N12 | 0.39 " | 30 "X 48" | 1.36 " | 3.92 " | 66, 67 | 8.09의 파운드 | ₩ 316,942 |
스틸 롤러 플런저 안전 인터록 스위치
Telemecanique 센서 안전 제한 스위치는 포장, 자재 취급 및 공작 기계 / 조립 작업 중 사고를 방지하기 위해 XNUMX 초 이내에 산업 장비를 중지하는 데 사용됩니다. 브랜드의 UL 등재 XCS 시리즈 리미트 스위치는 스위치의 플런저 또는 레버가 기계 가드 또는 기타 움직이는 물체의 슬라이딩 동작에 의해 편향 될 때 제어 프로세스를 중단합니다. 이러한 변조 방지 스위치는 비좁은 공간에서도 쉽게 설치할 수있는 컴팩트 한 디자인, 공기를 압축하고 흡입 할 수있는 플런저 헤드, 전기 중복성을 제공하는 포지티브 개방 접점이 특징입니다. 플라스틱 및 zamak 재질 변형으로 제공되는 다양한 Telemecanique 센서 안전 제한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가구 팁 및 모자
- 물 탱크
- 동기식 구동 기어 벨트 풀리
- 플로트 밸브 액세서리
- 유압 밸브 매니 폴드
- 실험실 자재
- 전기 도구
- 직업 사이트 조명
- 텐셔너 및 타이트 너
- 로터리 펌프
- HARRIS 브레이징 팁
- GERBER PLUMBING 짧은 브로치가있는 큰 핸들
- CENTRAL SPECIALTIES LTD 플라스틱 트레이 스탠드
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/8-12 Un
- TRICO Streamliner M 그리스 디스펜서
- Aetna Bearing 1400AW 시리즈 정렬 와셔
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 주철 베벨 기어