그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈에 띄는 렌치 |
마감재 | 자연의 |
처리 | 직진 |
핸들 타입 | 직진 |
헤드 두께 | 1-1 / 16 " |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
공칭 사이즈 | 2" |
점수 | 6 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 10.625 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 2" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 헤드 두께 | 자재 | 공칭 사이즈 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-1808 | 자연의 | 11 / 16 " | 알루미늄 브론즈 | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | ₩ 290,552 | |
WS-1809 | 자연의 | 13 / 16 " | 알루미늄 브론즈 | 1.437 " | 7.5 " | 1.437 " | ₩ 319,392 | |
WS-1810 | 자연의 | 1" | 알루미늄 브론즈 | 1.625 " | 8.75 " | 1.625 " | ₩ 361,777 | |
WS-1811 | 자연의 | 1" | 알루미늄 브론즈 | 1-13 / 16 " | 9.88 " | 1-13 / 16 " | ₩ 456,872 | |
WS-1808A | 자연스럽고, 스파크가 발생하지 않으며, 자기가없고, 부식 방지 | 13 / 16 " | 니켈 알루미늄 청동 | 1-5 / 16 " | 7.5 " | 1 5 / 16 " | ₩ 308,805 | |
WS-1814 | 자연스럽고, 스파크가 발생하지 않으며, 자기가없고, 부식 방지 | 1.187 " | 니켈 알루미늄 청동 | 2.375 " | 12.25 " | 2.375 " | ₩ 623,910 | |
WS-1809A | 자연스럽고, 스파크가 발생하지 않으며, 자기가없고, 부식 방지 | 1" | 니켈 알루미늄 청동 | 1.5 " | 8.75 " | 1.5 " | ₩ 340,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.