HONEYWELL 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 100V에서 10mA ~ 600A , 본체 재질: 열가소성 물질 , 도관 크기: 1 / 2 "NPT , 연결 타입: 30 "X 48" , 접촉처 자료: 은 , DC 접점 정격: 100V에서 10mA ~ 250A , 깊이: 1.2 " , 헤드 재질: 열가소성 물질 , 키: 3.61 " , IP 등급: 66 , NEMA 등급: 1, 12, 13 , 작동력: 5의 파운드 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 185도 F , 스타일: 회전 헤드, 전면 및 상단 개방, 90도 또는 직선 키 작동 , 너비: 1.2 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 니 블러 및 가위
- 와이어 룸 및 구성 요소
- 스택 랙
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 용접 챕스 및 스패츠
- 하드웨어 공급
- 전기 도구
- 도크 장비
- 배관 호스
- 체인 및 공구
- PRESTO LIFTS 가위 리프트 테이블
- WERA 사전 설정된 토크 스크루드라이버
- APPLETON ELECTRIC 코드 커넥터 알루미늄
- IMPERIAL 튜브 및 파이프 벤더, 트리플 헤드 디자인, 레버 핸들
- MAYHEW 중공 펀치 세트
- VOLLRATH 소스 팬
- TB WOODS 기어 커플링 허브
- VESTIL SIREN 시리즈 경고 사이렌
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R867 크기