그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양단 스크라이버 |
마감재 | 자연의 |
처리 | 비 점화, 비 자석, 부식 방지, FM 승인 충족 / 초과, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, 연방, GSA, 군사, DOE, ANSI, DIN |
Dia를 처리하십시오. | 1/8 인치 |
손잡이 재질 | 베릴륨 구리 |
자석 끝 | 아니 |
전체 길이 | 6" |
포인트 타입 | 직선, 90도 |
팁 재질 | 베릴륨 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8205599000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.