EDWARDS SIGNALING B-8526-S1 내후성 혼, 250VDC, 9 1/2인치 깊이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
깊이 | 9-1 / 2 " |
Enclosure | NEMA 4X 인클로저 |
높이 | 6-3 / 8 " |
ㅁㄴㅇㄹ | UL |
정격 전압 | 250 VDC |
모델 | A | 깊이 | 높이 | 실내 / 실외 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-G5 | 0.63 | 3-5 / 16 " | 5" | 옥내의 | 24 VAC | - | ₩ 332,640 | |
876-N5 | 0.13 | 3-5 / 16 " | 5" | 실내 / 실외 | 120 VAC | - | ₩ 343,140 | |
877-G1 | 0.16 | 2.125 " | 5" | 실내 / 실외 | 24 VDC | - | ₩ 503,440 | |
876-E5 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
876-R5 | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | 240VAC 50 / 60Hz | - | RFQ
|
877-E1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
877-J1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 32 VDC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.