그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
A | 0.16 |
색상 | 회색 |
데시벨 | 78 ~ 101dB @ 10 피트 |
깊이 | 2.125 " |
높이 | 5" |
주택 자재 | 헤비 듀티 다이 캐스트 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
설치 | 표면 / 파이프 |
평점 | 네마 4X |
전압 | 24 VDC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8531800030 |
원산지 | US |
모델 | A | 깊이 | 높이 | 실내 / 실외 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-G5 | 0.63 | 3-5 / 16 " | 5" | 옥내의 | 24 VAC | - | ₩ 332,640 | |
876-N5 | 0.13 | 3-5 / 16 " | 5" | 실내 / 실외 | 120 VAC | - | ₩ 343,140 | |
876-E5 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
876-R5 | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | 240VAC 50 / 60Hz | - | RFQ
|
877-E1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
877-J1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 32 VDC | - | RFQ
|
877-K1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 48 VDC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.