그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 자연의 |
자재 | 니켈, 알루미늄, 청동 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 2" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 32mm |
소켓 깊이 | 2" |
소켓 타입 | 영향 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.76 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 8204200000 |
모델 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-3 / 4D17MM | 1.75 " | 메트릭 | 17mm | 1.75 " | ₩ 285,845 | |
I-3 / 4D18MM | 1.75 " | 메트릭 | 18mm | 1.75 " | ₩ 286,930 | |
I-3 / 4D19MM | 1.75 " | 메트릭 | 19mm | 1.75 " | ₩ 285,845 | |
I-3 / 4D20MM | 1.75 " | 메트릭 | 20mm | 1.75 " | ₩ 259,017 | |
I-3 / 4D21MM | 1.75 " | 메트릭 | 21mm | 1.75 " | ₩ 286,930 | |
I-3 / 4D22MM | 1.75 " | 메트릭 | 22mm | 1.75 " | ₩ 269,657 | |
I-3 / 4D23MM | 1.75 " | 메트릭 | 23mm | 1.75 " | ₩ 266,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.