WALTER TOOLS Proto Max ST 솔리드 초경 엔드밀
필터
절단 방향 : 오른손 , 절단 유형: 센터 , 마치다: TAZ 코팅 , 등급: 고성능 , 재료: 카바이드
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 코너 반경 | 치수 유형 | 생크 직경 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목 Dia. | 목 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AH4033217-1 / 16 | 2" | - | 분수 인치 | 1 / 4 " | 45 학위 | 11 / 64 " | 1 / 16 " | 2" | ₩ 125,317 | |
A | AH4033217-3 / 16 | 2.5 " | - | 분수 인치 | 1 / 4 " | 45 학위 | 13 / 32 " | 3 / 16 " | 2.5 " | ₩ 123,532 | |
A | AH4033217-3 / 32 | 2.5 " | - | 분수 인치 | 1 / 4 " | 45 학위 | 7 / 32 " | 3 / 32 " | 2.5 " | ₩ 121,695 | |
A | AH4033217-1 / 8 | 2.5 " | - | 분수 인치 | 1 / 4 " | 45 학위 | 9 / 32 " | 1 / 8 " | 2.5 " | ₩ 129,797 | |
A | H4034217-4 | 2.24mm | 0.10mm | 메트릭 | 0.24mm | 50 학위 | 0.28mm | 0.15mm | 2.24mm | ₩ 136,517 | |
B | H4038217-6-0.5 | 2.24mm | 0.10mm | 메트릭 | 0.24mm | 50 학위 | 0.39mm | 0.22mm | 2.24mm | ₩ 142,415 | |
A | H4034217-3 | 2.24mm | 0.10mm | 메트릭 | 0.24mm | 50 학위 | 0.2mm | 0.11mm | 2.24mm | ₩ 131,757 | |
A | H4033217-4 | 2.24mm | 0.05mm | 메트릭 | 0.24mm | 45 학위 | 0.35mm | 0.15mm | 2.24mm | ₩ 129,132 | |
B | H4038217-3-0.5 | 2.24mm | 0.05mm | 메트릭 | 0.24mm | 50 학위 | 0.2mm | 0.11mm | 2.24mm | ₩ 153,230 | |
B | H4038217-3-0.2 | 2.24mm | 0.05mm | 메트릭 | 0.24mm | 50 학위 | 0.2mm | 0.11mm | 2.24mm | ₩ 155,837 | |
A | H4034217-8 | 2.48mm | 0.25mm | 메트릭 | 0.32mm | 50 학위 | 0.51mm | 0.30mm | 2.48mm | ₩ 176,137 | |
C | AH4034217-1 / 4 | 3" | - | 분수 인치 | 3 / 8 " | 50 학위 | 13 / 32 " | 1 / 4 " | 3" | ₩ 104,725 | |
C | AH4034217-5 / 16 | 3" | - | 분수 인치 | 3 / 8 " | 50 학위 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3" | ₩ 184,292 | |
A | AH4033217-5 / 16 | 3" | - | 분수 인치 | 3 / 8 " | 45 학위 | 21 / 32 " | 5 / 16 " | 3" | ₩ 180,827 | |
A | AH4033217-3 / 8 | 3" | - | 분수 인치 | 3 / 8 " | 45 학위 | 53 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | ₩ 234,692 | |
A | AH4033217-1 / 4 | 3" | - | 분수 인치 | 3 / 8 " | 45 학위 | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 3" | ₩ 124,495 | |
A | AH4034217-3 / 8 | 3" | - | 분수 인치 | 3 / 8 " | 50 학위 | 39 / 64 " | 3 / 8 " | 3" | ₩ 224,997 | |
A | AH4033217-5 / 8 | 3.5 " | - | 분수 인치 | 5 / 8 " | 45 학위 | 1 21 / 64 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ₩ 326,454 | |
A | AH4033217-7 / 16 | 3.5 " | - | 분수 인치 | 1 / 2 " | 45 학위 | 61 / 64 " | 7 / 16 " | 3.5 " | ₩ 261,135 | |
C | AH4034217-1 / 2 | 3.5 " | - | 분수 인치 | 1 / 2 " | 50 학위 | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 233,390 | |
C | AH4034217-5 / 8 | 3.5 " | - | 분수 인치 | 5 / 8 " | 50 학위 | 1.031 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ₩ 462,490 | |
A | AH4033217-1 / 2 | 3.5 " | - | 분수 인치 | 1 / 2 " | 45 학위 | 1 5 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 316,435 | |
A | H4033217-16 | 3.62mm | 0.05mm | 메트릭 | 0.63mm | 45 학위 | 1.34mm | 0.60mm | 3.62mm | ₩ 326,454 | |
A | AH4033217-3 / 4 | 4" | - | 분수 인치 | 3 / 4 " | 45 학위 | 1 37 / 64 " | 3 / 4 " | 4" | ₩ 690,760 | |
D | AH4034217-3 / 4 | 4" | - | 분수 인치 | 3 / 4 " | 50 학위 | 1 7 / 32 " | 3 / 4 " | 4" | ₩ 522,151 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시험 장비
- 의료용 저울
- 원형 차트
- 툴 홀더 액세서리
- 모터 레인 실드
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 로프 및 로프 액세서리
- 전기/벤치 테스터
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- MILWAUKEE VALVE 316 스테인리스 스틸 3 방향 볼 밸브, FNPT x FNPT x FNPT
- LUBE 공기 정밀 정량 펌프 공급
- SWEEPEX 지게차 -mnt Swper 빗자루
- MEGAPRO ShaftLok 시리즈 확장, 스크루 드라이버
- VULCAN HART 하단 후면 패널
- ENPAC 물로 채워진 전환기
- ENPAC 이코노 유출 포탄
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P448 2-Way Cleanouts, All Hub
- GUARDIAN EQUIPMENT 눈/세안
- ANSELL 천연 고무 장갑