항목 | 비디오/발룬/컴바이너, 비절연 12 VDC 카메라 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1" |
길이 | 1.63 " |
자재 | 플라스틱 |
출력 수 | 절연 12VDC |
하위 카테고리 | 비디오 시스템 구성 요소 |
타입 | UTP 비디오 발룬 / 결합기 |
전압 출력 | 절연 12VDC |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.94 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8525503040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.