항목 | 전원 공급 장치 8 퓨즈 24VDC @ 10A |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 4.50 |
인클로저 높이 (인치) | 15.5 |
인클로저 너비 (인치) | 12.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 24 VDC |
출력 전류 | 10 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 액세스 전원 컨트롤러 |
전압 출력 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 5.09 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
A. 주요 요소에는 호환성, 전원 용량, 입력 전압, 백업 전원 지원, Fail-Safe/Fail-Secure 모드, 모니터링 기능, 서지 보호, 규정 준수, 확장성 및 사용자 친화적인 기능이 포함됩니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULACM | 전원 공급 장치 8Fuse 12VDC @ 10A | 12 VDC | 10 | 12 VDC | ₩ 874,965 | ||
AL400ULACM | 전원 공급 장치 8Fuse 12Dc / 3.5A 또는 24Dc / 3A | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 757,522 | ||
AL400ULACCMCB | 전원 공급 장치 8PTC 12Dc / 3.5A 또는 24Dc / 3A | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 639,695 | ||
AL600ULACM | 전원 공급 장치 8Fuse 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 12VDC 또는 24VDC | 6A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 864,132 | ||
AL600ULACCMCB | 전원 공급 장치 8PTC 12VDC 또는 24VDC @ 6A | 12VDC 또는 24VDC | 6A | 12VDC 또는 24VDC | ₩ 889,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.