항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
현재 그린 | 25 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 13 3 / 4 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 13 1 / 4 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 816 CFM |
최대 RPM | 4200 RPM |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9536-15.pdf |
타입 | 축 |
UPC | 741851953601 |
전압 | 12V DC |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 17 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 높이 | 코드 길이 | 현재 그린 | HP | 길이 | 자재 | 최대 자유 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9515 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | - | 7.2 | 1 / 2 hp | 19 " | 강철 | 3400 CFM | ₩ 2,429,752 | |
9516 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | 25 피트 | 19 | 2 마력 | 18 " | 강철 | 5500 CFM | ₩ 3,396,680 | |
9515-01 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | 25 피트 | 8.2 / 4.1A | 1 / 2 hp | 18 " | 강철 | 2900 CFM | ₩ 3,867,167 | |
9525-50 | 밀폐 공간 팬 | 22 1 / 2 " | 25 피트 | 19/9.2A | 2 마력 | 19 " | - | 7500 CFM | ₩ 3,792,547 | |
9525-01 | 밀폐 공간 팬 | 22 1 / 2 " | 25 피트 | 8.2 | 1 / 2 hp | 14 " | - | 4650 CFM | ₩ 3,938,410 | |
9534 | 밀폐 공간 송풍기 | 10 " | 6 피트 | 3.6 | 1 / 3 hp | 12 " | 강철 | 778 CFM | ₩ 1,012,581 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.