항목 | 밀폐 공간 팬 |
소재베이스 | 강철 |
색상 | 주황색 |
코드 게이지 | 12/3AWG |
코드 길이 | 25 피트 |
코드 타입 | 중간 의무 |
현재 그린 | 19 |
디자인 | 접이식, 비접이식 |
덕트 직경 | 16 " |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | PPG |
팬 유형 | 3 블레이드 |
발 재질 | 고무 |
진동수 | 60 hz |
계량기 | 18가. |
그릴 마감 | 크롬 도금 |
그릴 재료 | 강철 |
그릴 간격 | 5 ~ 16 인치 |
핸들 타입 | 통합 |
높이 | 19 " |
주택 자재 | 냉간 압연 강판 |
주택 유형 | 한 조각 |
HP | 2 마력 |
허브 재질 | 알류미늄 |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
최대 덕트 임시 직원. | 180도 에프 |
최대 자유 공기 흐름 | 5500 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 4950 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 4400 CFM |
NEMA 플러그 구성 | 5-30P |
피트 수 | 4 |
상 | 1 |
플러그 유형 | 트위스트 락 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9516.pdf |
RPM | 3450 RPM |
스트랩 소재 | 나일론 |
스트립 색상 | 옐로우, 블랙 |
표면 | 싱글 플라이 |
스위치 유형 | 켜기/끄기 전환 |
타입 | 축 |
UPC | 741851951607 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 코드 길이 | 현재 그린 | HP | 길이 | 자재 | 최대 자유 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | 밀폐 공간 송풍기 | 13 3 / 4 " | - | 25 | 1 / 3 hp | 13 1 / 4 " | 폴리에틸렌 | 816 CFM | ₩ 621,530 | ||
9515 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | - | 7.2 | 1 / 2 hp | 19 " | 강철 | 3400 CFM | ₩ 2,429,752 | ||
9515-01 | 밀폐 공간 팬 | 19 " | 25 피트 | 8.2 / 4.1A | 1 / 2 hp | 18 " | 강철 | 2900 CFM | ₩ 3,867,167 | ||
9525-50 | 밀폐 공간 팬 | 22 1 / 2 " | 25 피트 | 19/9.2A | 2 마력 | 19 " | - | 7500 CFM | ₩ 3,792,547 | ||
9525-01 | 밀폐 공간 팬 | 22 1 / 2 " | 25 피트 | 8.2 | 1 / 2 hp | 14 " | - | 4650 CFM | ₩ 3,938,410 | ||
9534 | 밀폐 공간 송풍기 | 10 " | 6 피트 | 3.6 | 1 / 3 hp | 12 " | 강철 | 778 CFM | ₩ 1,012,581 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.