GROTE 스톱-턴-테일 램프 스퀘어
필터
모양: 사각형. , 종료 유형: 고정 배선 , 볼트 전구: 12
스타일 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 현재 평가 | 타입 | 사용 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53782 | - | 빨간색 | 1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | - | 바꿔 놓음 | 5.75 " | 2.875 " | 승객 측 | ₩ 75,600 | |
B | 53640 | - | 빨간색 | 0.16-0.35-2.1A | XNUMX 개의 스터드, LH | 바꿔 놓음 | 5.75 " | 2.875 " | - | ₩ 184,957 | |
C | 52972 | - | 빨간색 | 1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | 투 스터드 | 바꿔 놓음 | 5.75 " | 2.875 " | 1-3 / 4 "센터의 스터드, 개조 Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A | ₩ 73,745 | |
D | 55450 | 받침대 | 빨간색 / 노란색 | 0.59에서 2.1A | RH | Chevrolet / GMC 694628 (RH) 대체, Chevrolet / GMC 694627 (LH) 대체 | 3 13 / 16 " | 2.75 " | - | ₩ 73,640 | |
E | 55410 | 표면 | 빨간색 / 노란색 | 0.59에서 2.1A | 투 스터드 | Chevrolet / GMC 2017747 (RH) 및 2017751 (LH) 대체 | 4 9 / 16 " | 2.75 " | - | ₩ 57,855 | |
E | 55420 | 표면 | 빨간색 / 노란색 | 0.59에서 2.1A | 투 스터드 | Chevrolet / GMC 2017747 (RH) 및 2017751 (LH) 대체 | 4 9 / 16 " | 2.75 " | - | ₩ 59,780 | |
F | 55340 | 수직선 | 빨간색 / 노란색 | 0.59에서 2.1A | 투 스터드 | - | 4 9 / 16 " | 2.875 " | - | ₩ 102,095 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트래픽 배럴 및 드럼
- 표면 Troffer 비품
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 앵글 그라인더 액세서리
- 철도 유출 방지
- 테이프
- 모터용품
- 드릴 액세서리
- 알류미늄
- 아스팔트 테스트
- PARKER 퀵 커플 링
- HAM-LET 너트, 스테인리스 강
- ALBION 폴리프로필렌 코어, 캐스터 휠
- CONDOR 비닐, 보안 표지판, 통지, 7인치 폭
- MERSEN FERRAZ 클래스 T 600V 퓨즈 홀더
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, BUNA-N
- EATON 더스트 캡
- Cementex USA 플러시 연결 Torx 소켓, 3/8인치 정사각형 드라이브
- VESTIL AWR-R-CART 시리즈 램프 카트