그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수목 재배자 케이블 링 로프 |
색상 | 검정 |
연장 | 7.00의 % 8.00 %로 |
길이 | 300ft. |
패키지 종류 | 스풀 |
로프 건설 | 폴리 에스테르 |
로프 Dia. | 1 / 2 " |
로프 소재 | 인조 |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 6000의 파운드 |
작업 부하 제한 | 1200 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.69 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 5607500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 색상 | 연장 | 작업 부하 제한 | 항목 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG12SP34150RW | 18,000의 파운드 | 화이트 / 레드 | 4.00% | 1800 파운드 | 수목 재배가 등반 로프 | 150ft. | 가방 | 3 / 4 " | ₩ 724,500 | ||
AGHBP34300B | 10,600의 파운드 | 검정 | 7.00의 % 8.00 %로 | 2120의 파운드 | 수목 재배자 케이블 링 로프 | 300ft. | 스풀 | 3 / 4 " | ₩ 585,025 | ||
AGKPC516250 | 5400의 파운드 | 노란색 | - | 540의 파운드 | 수목원 푸르 직 끈 | 250ft. | 스풀 | 5 / 16 " | ₩ 638,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.