그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수목원 푸르 직 끈 |
색상 | 노란색 |
길이 | 250ft. |
패키지 종류 | 스풀 |
로프 건설 | 더블 브레이드 |
로프 Dia. | 5 / 16 " |
로프 소재 | Technora / Vectran |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 5400의 파운드 |
작업 부하 제한 | 540의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.61 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 5607504000 |
원산지 | CA |
모델 | 인장 강도 | 색상 | 연장 | 작업 부하 제한 | 항목 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG12SP34150RW | 18,000의 파운드 | 화이트 / 레드 | 4.00% | 1800 파운드 | 수목 재배가 등반 로프 | 150ft. | 가방 | 3 / 4 " | ₩ 724,500 | |
AGHBP34300B | 10,600의 파운드 | 검정 | 7.00의 % 8.00 %로 | 2120의 파운드 | 수목 재배자 케이블 링 로프 | 300ft. | 스풀 | 3 / 4 " | ₩ 585,025 | |
AGHBP12300B | 6000의 파운드 | 검정 | 7.00의 % 8.00 %로 | 1200 파운드 | 수목 재배자 케이블 링 로프 | 300ft. | 스풀 | 1 / 2 " | ₩ 264,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.