그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 빈 |
색상 | 파란색 |
높이 | 6 "~ 8" |
내부 높이 | 5 15 / 16 " |
내부 길이 | 21 3 / 4 " |
안쪽 너비 | 6 5 / 8 " |
길이 | 22 "~ 24" |
부하 용량 | 35의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 7 |
외부 높이 | 6" |
외부 길이 | 23 5 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 8 3 / 8 " |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903030723 |
음량 | 0.54 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.54 cu. ft. |
폭 | 8 "~ 10" |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 62.55 |
선박 폭 (cm) | 23.83 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.