항목 | 호흡 공기 압축기 |
필터링 | 0.5에서 0.7 마이크론 |
유량 @ 압력 | 8.8ACFM @ 100psi, 10acfm @ 40psi |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 2 마력 |
흡기 필터 | 0.5~0.7미크론 정격 필터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 테프씨 |
상 | 1 |
압력 | 110의 PSI |
탱크 용량 | 8 갤런 |
전압 | 115/230V AC |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.