항목 | 호흡 공기 압축기 |
공기 저장 @ 압력 | 8.5CFM @ 100psi |
A | 17.2 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 22 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 46 " |
최소 베인 수명 | 50000의 시간. |
소음 수준 | 70dBA @ 3피트 |
압력 | 110의 PSI |
보호 | 열의 |
RPM | 1750 RPM |
탱크 용량 | 8 갤런 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 92.25 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.