AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB 카트, 5000 PSI 조절기, 저압 휘슬, 반공압 타이어 포함
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
항목 | 에어 실린더 카트 |
공기 유량 | 80 CFM |
블리더 밸브 | 가능 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | MPT |
실린더 스트랩 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 |
깊이 | 41 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
앞바퀴 크기 | 16 " |
앞바퀴 유형 | 반 공압식 |
높이 | 58 " |
맥스. 입구 압력 | 5000의 PSI |
최대 출구 압력 | 125의 PSI |
뒷바퀴 크기 | 6" |
뒷바퀴 유형 | 소프트 트레드 |
휠/캐스터 | 6" 소프트 트레드 캐스터(후면), 16" 반공압식 휠(전면) |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 92.7 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 릴 수 | 블리더 밸브 | 실린더 스트랩 | 압력 | 뒷바퀴 크기 | 뒷바퀴 유형 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 6,405,636 | RFQ
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000의 PSI | - | - | - | - | ₩ 7,118,363 | RFQ
| |
EAC-97NB | - | 아니 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 6" | 소프트 트레드 | 32 " | 41 " | ₩ 6,227,454 | ||
EAC-97PENB | - | 아니 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 40 " | 44 " | ₩ 6,940,181 | RFQ
| |
EAC-97PHNB | - | 가능 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 40 " | 44 " | ₩ 7,118,363 | ||
EAC-97PS2A | 2 자동 | - | 트윈 | - | - | - | 40 " | 44 " | ₩ 11,572,909 | RFQ
| |
EAC-97PS3M | 1 매뉴얼 | - | 트윈 | - | - | - | 40 " | 44 " | ₩ 10,682,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.