AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB 카트, 전기 알람, 3000psi 주입구, 강철 프레임
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 실린더 카트 |
카트 깊이 | 41 " |
카트 높이 | 62 " |
카트 폭 | 32 " |
패널 자료 | 강철 |
압력 | 2400 년 Psi |
압력 등급 | 2400 PSI |
휠 타입 | 반 공압식 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 릴 수 | 블리더 밸브 | 실린더 스트랩 | 압력 | 뒷바퀴 크기 | 뒷바퀴 유형 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97HENB | - | - | - | 5000의 PSI | - | - | - | - | ₩ 7,118,363 | RFQ
| |
EAC-97HNB | - | 가능 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 6" | 소프트 트레드 | 32 " | 41 " | ₩ 6,762,000 | ||
EAC-97NB | - | 아니 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 6" | 소프트 트레드 | 32 " | 41 " | ₩ 6,227,454 | ||
EAC-97PENB | - | 아니 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 40 " | 44 " | ₩ 6,940,181 | RFQ
| |
EAC-97PHNB | - | 가능 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 40 " | 44 " | ₩ 7,118,363 | ||
EAC-97PS2A | 2 자동 | - | 트윈 | - | - | - | 40 " | 44 " | ₩ 11,572,909 | RFQ
| |
EAC-97PS3M | 1 매뉴얼 | - | 트윈 | - | - | - | 40 " | 44 " | ₩ 10,682,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.