AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A 카트, 상단 보관함 포함, 자동 호스 릴 2개, 50피트 호스, 3/8인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 실린더 카트 |
실린더 스트랩 | 트윈 |
깊이 | 44 " |
프론트 캐스터 타입 | 잠금 회전 |
높이 | 62 " |
보유 | 50피트 3/8" 호스 |
힘을 낮추는 것 | 35의 파운드. |
호스 릴 수 | 2 자동 |
아울렛 수 | 4 |
콘센트 유형 | 다양성 |
랙 위치 | 상부 캐비닛 |
힘을 키우다 | 15의 파운드. |
후방 캐스터 크기 | 16 " |
후방 캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
레귤레이터 용량 | 5000의 PSI |
폭 | 40 " |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 릴 수 | 블리더 밸브 | 실린더 스트랩 | 압력 | 뒷바퀴 크기 | 뒷바퀴 유형 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 년 Psi | - | - | - | - | ₩ 6,405,636 | RFQ
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000의 PSI | - | - | - | - | ₩ 7,118,363 | RFQ
| |
EAC-97HNB | - | 가능 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 6" | 소프트 트레드 | 32 " | 41 " | ₩ 6,762,000 | ||
EAC-97NB | - | 아니 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 6" | 소프트 트레드 | 32 " | 41 " | ₩ 6,227,454 | ||
EAC-97PENB | - | 아니 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 40 " | 44 " | ₩ 6,940,181 | RFQ
| |
EAC-97PHNB | - | 가능 | 조절 가능한 나일론 스트랩 4개 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 40 " | 44 " | ₩ 7,118,363 | ||
EAC-97PS3M | 1 매뉴얼 | - | 트윈 | - | - | - | 40 " | 44 " | ₩ 10,682,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.