그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 필터 |
최종 저항 | 1 인치 WC |
프레임 유형 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 |
높이 | 24.5 " |
초기 저항 | 0.27 인치 WC |
최대 온도 | 150도 F |
두께 | 1" |
폭 | 24.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 유형 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2DXH8 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 | 13.5 " | 15.5 " | ₩ 18,655 | |
2DXJ1 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 | 15.5 " | 15.5 " | ₩ 15,277 | |
2DXJ3 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 | 15.5 " | 17.5 " | ₩ 28,437 | |
2DXJ5 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 | 15.5 " | 19.5 " | ₩ 15,277 | |
2DXJ7 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 | 15.5 " | 21.5 " | ₩ 19,687 | |
2DXJ9 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 | 15.5 " | 23.5 " | ₩ 19,232 | |
2DXK2 | 스프레이 부스 메이크업, 시리즈 55 폴리 에스테르 | 16 " | 25 " | ₩ 18,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.