SPEEDAIRE 미니 에어 다이 그라인더
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D230 | 1.68 | 7.73 | 17,000 RPM | ₩ 150,202 | |
B | 10D231 | 1.68 | 6.72 | 15,000 RPM | ₩ 149,467 | |
C | 10D235 | 1.83 | 7.32 | 25,000 RPM | ₩ 116,707 |
미니 에어 다이 그라인더
Speedaire 공압 다이 그라인더는 다이 재작업, 금속 연마, 개스킷 제거 및 용접 평활화와 같은 작업에 사용됩니다. 이 장치는 압축 공기로 작동되며 유선 또는 무선 그라인더보다 가벼운 구조로 되어 있어 장기간 사용하는 동안 작업자의 피로를 줄여줍니다. 부착물의 정격 속도는 부착물이 파손되거나 날아가는 것을 방지하기 위해 그라인더의 최대 속도와 같거나 그 이상이어야 합니다. 이 도구는 움직이는 부품이 거의 없기 때문에 냉각 상태로 작동하고 수명이 연장되는 경향이 있습니다. 직각 및 직선 다이 그라인더 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시트 및 링 개스킷
- 각도 피치 및 경사 로케이터
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- 모션 센서 비품 및 키트
- 벅 부스트 변압기
- 용기 및 용기
- 가스켓
- 도어 하드웨어
- 가구
- 냉동 시험 장비
- GEORG FISCHER 팔꿈치, 90도, PVC
- WESTWARD 드라이브 핀 펀치
- OMRON 다기능 카운터
- APPROVED VENDOR 도어 홀더 손
- POWER FIRST 8 AWG 링 터미널
- APPLETON ELECTRIC 푸시 버튼 제어 스테이션
- SPEARS VALVES PVC 클리어 Y 체크 밸브, 트루 유니온 소켓 엔드, FKM
- DAYTON 센터 지원
- HUMBOLDT 스테인레스 스틸 조치
- MASTER LOCK 중복 키 공백