그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 형광 고정물 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
안정기 유형 | 전자 |
엔드 캡 | 녹아웃으로 |
고정물 유형 | 사이드 마운트 |
정착물 와트 | 18 |
각주 | 2,9 |
높이 | 2" |
하우징 마감 | 흰색 고광택 구운 에나멜 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | F17T8 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 24 " |
전압 | 120-277 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 63.75 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8539310070 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 2 25 엠볼트 GEB10IS | 44 | 2 | F25T8 | 22 | 36 " | 6.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.