항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
유량 | 95리터 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 7.61 " |
길이 | 4.94 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 휠, 볼트 4 개 |
포트 타입 | 1.0625-12 UN-2B SAE |
XNUMX 차 전압 | 690V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tb750b018.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 개의 X 240V |
샤프트 유형 | 작은 초 |
속도 | 383 RPM |
토크 | 705 Nm 수준 |
폭 | 5.25 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.