항목 | 벌크 컨테이너 |
색상 | 검정 |
접힌 높이 | 19-5 / 16 " |
접이식 길이 | 48 " |
접힌 너비 | 45 " |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
내부 높이 | 12 45 / 64 " |
내부 길이 | 44 5 / 16 " |
안쪽 너비 | 41 5 / 16 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 19 5 / 16 " |
외부 길이 | 48 " |
바깥 쪽 너비 | 45 " |
뚜껑 번호 사용 | 제조사 번호 CKD4845-1 |
음량 | 13.2 cu. ft. |
볼륨 용량 | 13.2 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 48.99 |
선박 높이 (cm) | 49.02 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 3923100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.