EATON FF1852T 시리즈 스트레이트 어댑터
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF1852T0610S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.62 | 4000 | 남성 ORB | ₩ 23,047 | |
A | FF1852T1210S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.99 | 6000 | 남성 ORS | ₩ 24,867 | |
A | FF1852T1012S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.86 | 9000 | 남성 ORS | ₩ 25,830 | |
A | FF1852T2020S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.06 | 6000 | 남성 ORS | ₩ 72,485 | |
A | FF1852T2424S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.13 | 4000 | 남성 ORS | ₩ 142,590 | |
A | FF1852T1612S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.62 | 6000 | 남성 ORS | ₩ 39,725 | |
A | FF1852T0406S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.2 " | 9000 | 남성 ORS | ₩ 16,940 | |
A | FF1852T0810S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.59 | 9000 | 남성 ORS | ₩ 17,237 | |
A | FF1852T0605S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.22 | 9000 | 남성 ORS | ₩ 22,732 | |
A | FF1852T0608S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.38 | 9000 | 남성 ORS | ₩ 15,942 | |
A | FF1852T1010S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.7 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 14,857 | |
A | FF1852T0808S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.44 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 15,557 | |
A | FF1852T1616S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.98 " | 4500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 29,382 | |
A | FF1852T0806S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.48 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 15,225 | |
A | FF1852T0606S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.260 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 12,477 | |
A | FF1852T0404S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.13 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 11,532 | |
A | FF1852T1212S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.92 " | 5000의 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 25,200 | |
A | FF1852T1008S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.78 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 24,465 | |
A | FF1852T0604S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.34 " | 7500 PSI | 남성 ORS에서 남성 ORB로 | ₩ 16,695 |
FF1852T 시리즈 스트레이트 어댑터
Eaton FF1852T 시리즈 직선 어댑터는 유체 및 유압 시스템에서 호스 또는 파이프를 연결하는 데 사용됩니다. 극한의 온도에 견딜 수 있도록 고품질 강철로 만들어졌으며 직접적이고 중단 없는 연결을 허용하는 직선 구성이 특징입니다. 이 피팅은 노출된 표면의 산화를 방지하기 위해 XNUMX가 크롬 아연으로 코팅됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 온도 컨트롤러 Acc.
- 졸라 매는 끈 쓰레기 봉투
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 플랜지 커플 링 키트
- 에어 커튼 송풍기
- 연마 휠
- 타이머
- 발전기
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 호이스트 및 트롤리
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "내부 직경 스팀 청소기 / 압력 와셔 호스
- LARSON ELECTRONICS LLC 위험한 위치 LED 고정 장치
- SCHNEIDER ELECTRIC 누름 버튼 비 조광
- PARKER ST 시리즈, 니플
- GUARDAIR 오리피스 어셈블리
- WOODHEAD 120065 시리즈 코드셋
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 PVC 트루 러그 밸브 분해 검사 키트, Buna-N
- FANTECH 트림 키트
- WEG 팬 보호 디스크