항목 | 변신 로봇 |
깊이 | 10.84 " |
인클로저 마감 | 회색 |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
높이 | 15.19 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120/208/240/277VAC |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 120 / 240 VAC |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t279746s.pdf |
온도 오르기 | 115도 C |
VA 등급 | 10kVA |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 59.85 |
선박 높이 (cm) | 46.48 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 8504320000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T279743S | 7.13 " | 11.5 " | - | 3kVA | 10.31 " | ₩ 1,895,670 | ||
T279745S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ₩ 3,883,950 | ||
T279744S | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ₩ 2,740,080 | ||
T279747S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ₩ 5,853,487 | ||
T279748S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ₩ 7,726,862 | ||
T279740S | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 975,327 | ||
T279742S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 1,678,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.