ACME ELECTRIC 단상 건식 배전 변압기, 120/208/240/277V Delta Primary
필터
구성: 캡슐화 , 인클로저 재질: 강철 , 인클로저 등급: 네마 3R , 인클로저 유형: 실내 / 실외 ,Hz: 60 , 입력 전압: 120/208/240/277VAC , 맥스. 임시 직원.: 115도 C , 장착: 벽 , 장착 유형: 벽 , NEMA 등급: 네마 3R , 출력 전압: 120 / 240 VAC , XNUMX차 전압: 120 / 208 / 240 / 277V , XNUMX차 전압: 120 / 240V , 차폐형/비차폐형: 차폐 , 온도 증가: 115도 C , 권선 재료: 구리
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T279740S | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 975,327 | |
B | T279747S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ₩ 5,853,487 | |
B | T279745S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ₩ 3,883,950 | |
B | T279748S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ₩ 7,726,862 | |
A | T279742S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 1,678,162 | |
C | T279744S | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ₩ 2,740,080 | |
A | T279741S | - | 11.62 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 1,226,855 | |
D | T279743S | 7.13 " | 11.5 " | - | 3kVA | 10.31 " | ₩ 1,895,670 | |
E | T279746S | 10.84 " | 15.19 " | - | 10kVA | 13.5 " | ₩ 4,130,629 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 견인 액세서리
- 에너지 관리 액세서리
- 다이 핸들러 리프트 테이블
- 도크 바리케이드
- 진동 측정기 액세서리
- 마무리공구
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 윤활유 보관 및 분배
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 유압 씰
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발성 1.1J
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D 캠 및 홈 커플링, 잠금 암 포함, 암 커플러 x FNPT, 알루미늄
- DAZOR 범용 수평 표면 실장
- APPROVED VENDOR 니플 호스 2 인치
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플 1 인치
- WALTER TOOLS 스레드 밀 솔리드 초경
- VULCAN HART 오리피스 브래킷
- THOMAS & BETTS 외부 슬리브 커넥터
- KISSLER & CO 싱크 스트레이너 어셈블리