항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 18.44 " |
kVA 등급 | 25kVA |
길이 | 13.34 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 120 / 208 / 240 / 277V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t279748s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 16.13 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 114.3 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T279743S | 7.13 " | 11.5 " | - | 3kVA | 10.31 " | ₩ 1,895,670 | ||
T279746S | 10.84 " | 15.19 " | - | 10kVA | 13.5 " | ₩ 4,130,630 | ||
T279745S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ₩ 3,883,950 | ||
T279744S | - | 14.38 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ₩ 2,740,080 | ||
T279747S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ₩ 5,853,487 | ||
T279740S | - | 10.5 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 975,327 | ||
T279742S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ₩ 1,678,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.