그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 |
현재 평가 | 0.68 - 0.54A |
효율성 | 81% |
진동수 | 47-63 Hz에서 |
높이 | 3.54 " |
길이 | 4.02 " |
최대 와트 수 | 15 승 |
작동 온도 범위 | -10 ~ +50도 C |
Output Voltage | 24 VDC |
타입 | DIN 레일 |
정격 전압 | 90-264 VAC |
폭 | 0.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.