LEESON B3 플랜지 575V IEC AC 미터법 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
Leeson B3 플랜지 575V IEC AC 미터법 모터는 컨베이어, 송풍기 및 엘리베이터와 같은 장비에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 리슨 방적 50 헤르츠 모터 환기가 잘 되지 않는 지역에서 장비를 운전하는 데에도 적합합니다.
스타일 | 모델 | 역률 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM | HP | 절연 클래스 | kW | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 192230.00 | 75 | 90S | 1.8 | 1800 | 1.5 | ? | 1.12 | B3 | ₩ 409,130 | |
B | 192116.00 | 76 | D80 | 1.02 | 1800 | . 75 | F | . 56 | B3 | ₩ 243,320 | |
B | 192097.00 | 78 | D63 | . 44 | 3600 | . 33 | F | 0.25 | B3 | ₩ 175,483 | |
C | 193379.60 | 79.2 | 100L | 3.2 | 1800 | 3 | F | 2.24 | 까다로운 | ₩ 1,328,727 | |
D | 193380.60 | 89 | 100L | 3.75 | 3600 | 4 | F | 2.98 | 까다로운 | ₩ 1,415,272 |
특징
- 이 모터는 습기가 많은 환경과 가끔 물이 튀는 것을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저를 갖추고 있습니다.
- 단단한 표면에 설치할 수 있는 견고한 스타일 베이스가 있습니다.
- 부드러운 모터 작동을 위해 VERIFY 윤활 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주하는 질문
Leeson B3 플랜지 575V IEC AC 미터법 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 AC 모터에는 키 샤프트 디자인이 있습니다. 부하는 키를 사용하여 모터에 연결됩니다. 키는 모터의 샤프트와 부하 연결부의 슬롯에 장착됩니다.
Leeson B3 플랜지 575V IEC AC 미터법 모터를 얼마나 자주 윤활합니까?
이 모터에는 밀봉된 볼 베어링이 있습니다. 장기간 및 사용 후에도 윤활이 필요하지 않습니다.
Leeson B3 플랜지 575V IEC AC 미터법 모터가 수직 설치에 적합합니까?
이러한 모터는 수평 위치에 설치하는 것이 좋습니다. 평평한 표면에 모터를 단단히 고정하기 위한 나사 구멍이 있는 단단한 바닥이 있습니다.