그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 파란색 |
바디 마감 | 적층 |
몸 높이 | 1.375 " |
본체 재질 | 재활용 된 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 7 / 8 " |
바디 폭 | 1.25 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다릅니다, 스승님 |
국가 재고 있음 번호 | 아니 |
범퍼 수 | 1 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
키 번호로 열립니다. | 195 |
걸쇠 Dia. | 13 / 64 " |
걸쇠 높이 | 5 / 8 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 높이 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 본체 재질 | 몸 두께 | 바디 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41HB / 30 MK KD | 1.875 " | 파란색 | 1.375 " | 경화 강 | 11 / 16 " | 재활용 된 강철 | 7 / 8 " | 1.25 " | ₩ 34,597 | ||
41/40 MK KD | 1.875 " | 파란색 | 1.375 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.5 " | ₩ 34,317 | ||
41HB / 40 MK KD | 2" | 파란색 | 1.375 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.5 " | ₩ 38,587 | ||
41/45 MK KD | 7 / 8 " | 파란색 | 1.5 " | 경화 강 | 7 / 8 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.75 " | ₩ 38,237 | ||
41HB / 45 MK KD | 2" | 파란색 | 1.5 " | 경화 강 | 7 / 8 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.75 " | ₩ 41,877 | ||
41/50 MK KD | 1" | 파란색 | 1.625 " | 경화 강 | 15 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1.187 " | 2" | ₩ 45,710 | ||
41HB / 50 MK KD | 2" | 파란색 | 1.625 " | 경화 강 | 15 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1.187 " | 2" | ₩ 49,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.