ABUS
ABUS는 상업용, 주거용 및 산업용 애플리케이션을 위한 기계 및 전자 보안 솔루션을 설계하고 제조합니다. ABUS 카탈로그는 고품질 황동, 알루미늄, 주철 또는 경화강으로 만든 콤비네이션, 디스크, 잠금 장치, W형/U형 및 유사/다른 자물쇠, 케이블 잠금 장치, 제어 키 및 걸쇠로 구성됩니다. ABUS 자물쇠는 사물함, 캐빈, 창고, 운송 및 보관 컨테이너를 고정하기 위해 체인 및 걸쇠와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 주차장이나 차고에 이륜차를 고정하기 위해 유연하고 내구성이 뛰어난 다양한 코일형/비코일형 ABUS 자전거 자물쇠도 사용할 수 있습니다. 다양한 ABUS 잠금 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
잠금 자물쇠산업 현장에서 안전 절차로 기계를 정지하는 데 사용됩니다. 폭발성 환경에 적합한 충격 및 스파크 방지 버전도 제공됩니다.(331 제품)
키가있는 Alike 자물쇠사물함, 캐빈 또는 차고를 안전하게 보호하기위한 일체형 디자인의 알루미늄 / 황동 / 스틸 자물쇠. 모든 자물쇠에는 두 개의 열쇠가 있습니다.(161 제품)
걸쇠귀중품을 보호하기 위해 자물쇠와 함께 사용하도록 설계된 매우 강력한 고정 스테이플 및 회전 고리 걸쇠입니다. 내부식성 강철/주철로 제작되었으며 다양한 치수와 마감으로 제공됩니다.(18 제품)
제어 키조합을 분실하거나 잊어버린 경우 잠금을 해제하기 위해 ABUS 조합 잠금 장치와 함께 사용하도록 설계되었습니다.(8 제품)
Rekeyable 자물쇠실린더 만 교체하여 키 분실시 빠르고 쉽게 보안을 복구하는 데 사용됩니다. 황동 / 경화 강으로 제작되었으며 키 고정 및 비 고정 버전으로 제공(24 제품)
케이블 잠금 장치 및 U 잠금 장치가볍고 유연하며 내구성이 뛰어난 코일 형 / 비코 일형 보안 케이블로 주차장이나 건설 현장에서 사용할 수 있습니다. 길이와 두께가 다른 비닐 및 아연 마감 변형 가능(18 제품)
트럭 및 트레일러 앵커지하실, 차고, 안뜰에 설치하여 이륜차를 고정하는 벽 및 바닥 앵커입니다. 최대 내구성을 위한 16mm 두께의 강철 섀클이 특징이며, 장착 액세서리가 포함되어 있습니다.(1개 상품)
디스크 자물쇠도어와 게이트를 보호하기 위해 체인 및 걸쇠와 함께 사용하기위한 부식 방지 잠금 장치. 360도 만능 보호 기능을 제공하는 고유 한 디스크 모양을 특징으로하며 키형 및 키형이 다른 변형으로 제공됩니다.(23 제품)
W 형 및 U 형 자물쇠볼트 커터에 대한 보호를 제공하기 위해 특별히 설계된 부식 방지 황동 자물쇠. 유사하고 다른 키 유형으로 사용 가능(10 제품)
마스터 열쇠 자물쇠특정 키와 모든 자물쇠를 여는 마스터 키로 엽니 다. 많은 사람이 액세스해야하는 애플리케이션에 이상적(4 제품)
키 박스여러 사람이 빠르고 쉽게 액세스 할 수 있도록 최대 14 개의 코드 카드 또는 20 개의 키를 안전하게 저장하도록 설계되었습니다. 실외 사용을위한 견고한 금속 하우징 및 아연 다이 캐스트 잠금 커버(3 제품)
자물쇠 가드운송 및 보관 컨테이너의 추가 보안을위한 부식 방지 솔리드 스틸 걸쇠 및 잠금 장치. 유사 키 및 키가 다른 변형으로 제공(2 제품)
키가 다른 자물쇠창고, 공장 문, 사물함 및 컨테이너를 보호하기 위한 내후성 및 부식 방지 자물쇠. 최대 보안을 위한 다중 핀 정밀 실린더 기능(13 제품)
조합 자물쇠열쇠 없이 사물함, 수하물 및 기타 품목을 보호하기 위해 고품질 베임 방지 금속으로 만든 XNUMX자리 및 XNUMX자리 재설정 가능 조합 잠금 장치(37 제품)
걸쇠 자물쇠리베이트 없이 이중 윙 도어와 게이트를 고정하는 데 사용되는 숨겨진 자물쇠가 있는 부식 방지 걸쇠(4 제품)
밸브 잠금 장치(1개 상품)
플러그 앤 스위치 잠금 장치(1개 상품)
아부스에 대하여
ABUS는 상업용, 주거용 및 산업용 애플리케이션을 위한 기계 및 전자 보안 솔루션을 설계하고 제조합니다. ABUS 카탈로그는 고품질 황동, 알루미늄, 주철 또는 경화강으로 만든 콤비네이션, 디스크, 잠금 장치, W형/U형 및 유사/다른 자물쇠, 케이블 잠금 장치, 제어 키 및 걸쇠로 구성됩니다. ABUS 자물쇠는 사물함, 캐빈, 창고, 운송 및 보관 컨테이너를 고정하기 위해 체인 및 걸쇠와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 주차장이나 차고에 이륜차를 고정하기 위해 유연하고 내구성이 뛰어난 다양한 코일형/비코일형 ABUS 자전거 자물쇠도 사용할 수 있습니다. 다양한 ABUS 잠금 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- EDSON
- 퓨라필터
- 키샤프트
- 아연 도금 파이프 피팅
- 잭 나사
- 다이얼 토크 렌치
- 전동 드라이버
- 유니버설 조인트 부츠
- CONDOR 내열 슬리브
- GUARDAIR 헤비듀티 정적 전도성 네오프렌 진공 호스
- MASTER LOCK Python 잠금 케이블
- SOLBERG 내화학성 필터
- BESTAIR PRO 공기 청정기 교체 필터
- AKRO-MILS 33166 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- ANVIL 69F 시리즈 조절식 회전 링, 펠트 라이닝, 전기 아연 도금
- MITUTOYO 571 시리즈 앱솔루트 디지매틱 깊이 게이지
- JOHN GUEST 유니온 커넥터, 아세탈 그레이